Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS HT115 védőszelep forrázásgátló 1/2 in | AC4FXP 2ZMN7

POWERS HT115 védőszelep forrázásgátló 1/2 in

Raktáron
Tétel: AC4FXP Modell: HT115Kereszthivatkozás: 2ZMN7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€99.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőszelep
Szín / Befejezéskróm
csatlakozás1 / 2 "
Fedőanyagkróm
Hossz1 / 2 "
AnyagSárgaréz
típusForródj le

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481809045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS HT115 védőszelep forrázásgátló 1/2 in
€99.20 /Mértékegység