Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELJESÍTMÉNY 331-4814 Pneumatikus működtető, 8–13, 8–13 psi, 2 3/8 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WUA 40PN44

POWERS 331-4814 Pneumatic Actuator, 8 to 13, 8 to 13 psi, 2 3/8 Inch Stroke, 30 psi Max. Air Pressure

Raktáron
Tétel: CT7WUA Modell: 331-4814Kereszthivatkozás: 40PN44

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€182.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
TELJESÍTMÉNY 331-3001 Pneumatikus működtető, 3–13, 3–13 psi, 4 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WTW 40PN46 331-3001€355.59
TELJESÍTMÉNY 331-3000 Pneumatikus működtető, 3–7, 3–7 psi, 4 hüvelyk löket, 30 psi Max. Légnyomás, Pivot | CT7WTX 40PN45 331-3000€362.59
TELJESÍTMÉNY 331-3013 Pneumatikus működtető, 5–10, 3–13 psi, 4 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WTY 40PN50 331-3013€607.46
TELJESÍTMÉNY 331-4514 Pneumatikus működtető, 5–10, 5–10 psi, 2 3/8 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WTZ 40PN43 331-4514€184.42
TELJESÍTMÉNY 332-2973 Pneumatikus működtető, 8–13, 8–13 psi, 4 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WUB 40PN47 332-2973€759.81
TELJESÍTMÉNY 331-2961 Pneumatikus működtető, 8–13, 8–13 psi, 4 hüvelykes löket, 30 psi Max. Légnyomás | CT7WUC 40PN48 331-2961€224.73
POWERS 331-3060 Pneumatic Actuator, 8 to 13, 8 to 13 psi, 4 Inch Stroke, 30 psi Max. Air Pressure | CT7WUD 40PN53 331-3060€444.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS 331-4814 Pneumatic Actuator, 8 to 13, 8 to 13 psi, 2 3/8 Inch Stroke, 30 psi Max. Air Pressure
€182.02 /Mértékegység