POWERS FASTENERS 7623SD6-PWR ékhorgony, 1/2 hüvelyk átm., 50Pk | AF9RTB 30TC90

POWERS FASTENERS 7623SD6-PWR ékhorgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF9RTB Típus: 7623SD6-PWRKereszthivatkozás: 30TC90

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€986.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4.5 "
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Menet hossza2.875 "
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7623SD6-PWR ékhorgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 50 pk
€986.07 /csomag