POWERS FASTENERS 7446SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, 3/4 Inch Size, 20Pk | AF9RRL 30TC76

POWERS FASTENERS 7446SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 3/4 hüvelykes méret, 20 pk

Raktáron
Tétel: AF9RRL Típus: 7446SD2-PWRKereszthivatkozás: 30TC76

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€362.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza7"
AnyagSzénacél
Menet hossza4.75 "
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1585
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)14.61
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7446SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 3/4 hüvelykes méret, 20 pk
€362.70 /csomag