POWERS FASTENERS 7442SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 3/4 hüvelykes méret, 20 pk | AF9RRJ 30TC74

POWERS FASTENERS 7442SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 3/4 hüvelykes méret, 20 pk

Raktáron
Tétel: AF9RRJ Típus: 7442SD2-PWRKereszthivatkozás: 30TC74

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€446.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza5.5 "
AnyagSzénacél
Menet hossza3.25 "
Menetméret3 / 4-10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7208
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7442SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 3/4 hüvelykes méret, 20 pk
€446.85 /csomag