Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 X 8-1/2 Inch Size, 25Pk | AD6PCU 46U132

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1/2 x 8-1/2 hüvelykes méret, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AD6PCU Típus: 7427SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U132
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
€162.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza8.5 "
Beágyazás betonba2.25 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás2.25 "
Menet hossza6.75 "
Menetméret1 / 2-13
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)4155
Végső nyírás (Lb.)4195
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)4195
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)4195
Végső feszültség (font)4155
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4155
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7925
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7427SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1/2 x 8-1/2 hüvelykes méret, 25 Pk
€162.54 /csomag