POWERS FASTENERS 7422SD2-PWR Wedge Anchor, Carbon Steel, 1/2 Inch Size, 50Pk | AF9RQY 30TC64

POWERS FASTENERS 7422SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 1/2 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF9RQY Típus: 7422SD2-PWRKereszthivatkozás: 30TC64

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€284.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3.75 "
AnyagSzénacél
Menet hossza2.125 "
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.148
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7422SD2-PWR ékhorgony, szénacél, 1/2 hüvelykes méret, 50 pk
€284.13 /csomag