Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 7410SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/8 X 2-1/4 Inch Size, 50Pk | AD6PCF 46U120

POWERS FASTENERS 7410SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/8 x 2-1/4 hüvelykes méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AD6PCF Típus: 7410SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U120
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
€69.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza2.25 "
Beágyazás betonba1.625 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.625 "
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)2685
Végső nyírás (Lb.)2540
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)2540
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2540
Végső feszültség (font)2685
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2685
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7410SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 3/8 x 2-1/4 hüvelykes méret, 50 Pk
€69.96 /csomag