Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1/4 X 1-3/4 hüvelykes méret, 100 Pk | AD6PCC 46U117

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1/4 x 1-3/4 hüvelykes méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AD6PCC Típus: 7400SD1-PWRKereszthivatkozás: 46U117
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
€73.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.75 "
Beágyazás betonba1.125 "
befejezHorganyzott
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.125 "
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)1435
Végső nyírás (Lb.)1255
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1255
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1255
Végső feszültség (font)1435
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)1435
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1660

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)6.4
Hajó hossza (cm)10.01
Hajószélesség (cm)14.4
HS-kód7318152000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7400SD1-PWR ékhorgony, horganyzott, 1/4 x 1-3/4 hüvelykes méret, 100 Pk
€73.35 /csomag