POWERS FASTENERS 7322SD4-PWR Wedge Anchor, 1/2 Inch Dia., 50Pk | AF9RTT 30TD11

POWERS FASTENERS 7322SD4-PWR ékhorgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF9RTT Típus: 7322SD4-PWRKereszthivatkozás: 30TD11

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€536.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3.75 "
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Menet hossza2.125 "
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2155
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7322SD4-PWR ékhorgony, 1/2 hüvelyk átmérő, 50 pk
€536.25 /csomag