Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 7304SD4-PWR ékhorgony, 1/4 hüvelyk átm., 100 Pk | AF9RTN 30TD02

POWERS FASTENERS 7304SD4-PWR ékhorgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AF9RTN Típus: 7304SD4-PWRKereszthivatkozás: 30TD02

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€373.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza3.25 "
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Menet hossza3-1 / 4 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 7304SD4-PWR ékhorgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 100 pk
€373.33 /csomag