Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/2-13 menetméret, 50Pk | AD6PDY 46U159

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR behúzható horgony Smart Di+, 1/2-13 menetméret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AD6PDY Típus: 6308SD-PWRKereszthivatkozás: 46U159
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
€79.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás1792 @ 2500 psi Beton
Megengedett feszültség907 @ 2500 psi
Horgony Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
Meghajtó eszközökPowers System Maual Set Tool, SMART DI+ rendszer ütvefúróval
Hossz2"
AnyagHorganyzott, szénacél
Min. Lyukmélység2"
Menetmélység13 / 16 "
Menetméret1 / 2-13
típusIntelligens DI +
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)7280
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)7505
Végső feszültség (font)3630 @ 2500 psi
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)3815
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4190

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód6810990000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A telepítés fordul (amíg a szerszám vállát nem rögzíti a horgony ajakján)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 6308SD-PWR behúzható horgony Smart Di+, 1/2-13 menetméret, 50 pk
€79.01 /csomag