Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 09510-PWR tágulási horgony, 1/4 hüvelyk átm. 50 Pk | AF9RQM 30TC41

POWERS FASTENERS 09510-PWR tágulási horgony, 1/4 hüvelyk átm. 50 Pk

Raktáron
Tétel: AF9RQM Típus: 09510-PWRKereszthivatkozás: 30TC41

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€84.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Fúró méret1 / 2 "
Belső menetméret1 / 4 "
Hossz1.375 "
AnyagZamac ötvözet
Csavar méret1 / 4 "
típuskettős

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318159000

Termékváltozatok

TermékekModellHorgony Dia.Fúró méretHosszCsavar mérettípusÁr
POWERS RÖGZÍTŐK 09650-PWR tágulási horgony, 14 In átm. 50 Pk | AF9RQG 30TC36 09650-PWR14 "1 / 2 "1 5 / 16 "1 / 4 "egyetlen€82.28
POWERS RÖGZÍTŐK 09655-PWR tágulási horgony, 5/16 átm. 50 Pk | AF9RQH 30TC37 09655-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.5 "5 / 16 "egyetlen€137.69
POWERS FASTENERS 09665-PWR tágulási horgony, 3/8 hüvelyk átm. 50 Pk | AF9RQJ 30TC38 09665-PWR3 / 8 "5 / 8 "1.5 "3 / 8 "egyetlen€122.72
POWERS FASTENERS 09675-PWR tágulási horgony, 1/2 hüvelyk átmérőjű, 25 pk | AF9RQK 30TC39 09675-PWR1 / 2 "7 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "egyetlen€147.08
POWERS FASTENERS 09685-PWR tágulási horgony, 5/8 hüvelyk átmérőjű, 25 db | AF9RQL 30TC40 09685-PWR5 / 8 "1"2.625 "5 / 8 "egyetlen€221.68
POWERS RÖGZÍTŐK 09515-PWR tágulási horgony, 5/16 átm. 50 Pk | AF9RQN 30TC42 09515-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.625 "5 / 16 "kettős€133.20
POWERS FASTENERS 09520-PWR tágulási horgony, 3/8 hüvelyk átm. 50 Pk | AF9RQP 30TC43 09520-PWR3 / 8 "3 / 4 "2"3 / 8 "kettős€173.76

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 09510-PWR tágulási horgony, 1/4 hüvelyk átm. 50 Pk
€84.55 /csomag