POWERS FASTENERS 09250-PWR Anchor, 50Pk | AH2YMG 30TC53

POWERS FASTENERS 09250-PWR horgony, 50 db

Raktáron
Tétel: AH2YMG Típus: 09250-PWRKereszthivatkozás: 30TC53

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€694.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágítócsavar horgony
Horgony Dia.1.25 "
Horgony hossza2.25 "
Fúró méret1.25 "
Belső menetméret3 / 4 "-10
Hossz2-1 / 4 "
AnyagÓlom / Zamac ötvözet
Max. Munka vastagsága2-1 / 4 "
Min. Beágyazás2.25 "
Csavar méret3 / 4 "-10
Dia Dia.3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7775
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)28.7
Származási országVN

Termék részletek:

    • Tágulási horgony típusa: Tömítő horgony

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 09250-PWR horgony, 50 db
€694.82 /csomag