PURTEST PURASV612 UV Water Ster UV fény 6 hüvelykes méret 743 gpm | AH8KFZ 38VA37

PURTEST PURASV612 UV Water Ster UV fény 6 hüvelykes, 743 gpm méretű

Raktáron
Tétel: AH8KFZ Modell: PURASV612Kereszthivatkozás: 38VA37

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€71,917.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUV víz sterilizáló
Folyik743
Magasság17
Ház anyagaRozsdamentes acél
Lámpa Watts127
Hossz36 "
Max. Nyomás100
csökkentiBaktériumok
Méret6
típusUltraibolya fény
Feszültség0.17

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)58.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Expozíció: 30 000 UWS / CM2
    • Max. Keménység: 7
    • Max. Vas: 0.3
    • Max. Mangán: 0.05
    • Hidrogén-szulfid: kevesebb, mint 0.05 ppm
    • Kamra: rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikMéretÁr
PURTEST PURASV16 UV Water Ster UV fény 1-1 / 2 hüvelyk méret 63gpm | AH8KFQ 38VA29 PURASV16631.5 "€15,042.51
PURTEST PURASV26 UV Water Ster UV fény 2 hüvelykes, 121 gpm méretű | AH8KFR 38VA30 PURASV261212"€20,172.85
PURTEST PURASV36 UV Water Ster UV fény 3 hüvelyk méretű 175 gpm | AH8KFT 38VA31 PURASV361753"€31,559.16
PURTEST PURASV38 UV Water Ster UV fény, 3 hüvelyk, méret 246 gpm | AH8KFU 38VA32 PURASV382463"€71,603.55
PURTEST PURASV48 UV Water Ster UV fény 4 hüvelykes méret 321 gpm | AH8KFV 38VA33 PURASV483214mm€41,310.39
PURTEST PURASV58 UV Water Ster UV fény 4 hüvelykes méret 393 gpm | AH8KFW 38VA34 PURASV583934mm€46,736.50
PURTEST PURASV510 UV Water Ster UV fény 4 hüvelykes méret 510 gpm | AH8KFX 38VA35 PURASV5105104mm€56,059.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PURTEST PURASV612 UV Water Ster UV fény 6 hüvelykes, 743 gpm méretű
€71,917.33 /Mértékegység