Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 09220-PWR horgony, 100Pk | AH2YMC 30TC49

POWERS FASTENERS 09220-PWR horgony, 100 db

Raktáron
Tétel: AH2YMC Típus: 09220-PWRKereszthivatkozás: 30TC49
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
€106.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágítócsavar horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza7 / 8 "
Fúró méret1 / 2 "
Belső menetméret1 / 4 "-20
Hossz7 / 8 "
AnyagÓlom / Zamac ötvözet
Max. Munka vastagsága7 / 8 "
Min. Beágyazás7 / 8 "
Csavar méret1 / 4 "-20
Dia Dia.1 / 4 "
Használja a30TC56 - beállító eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6785
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országVN

Termék részletek:

    • Tágulási horgony típusa: Tömítő horgony

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 09220-PWR horgony, 100 db
€106.12 /csomag