Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 09210-PWR horgony, 100Pk | AH2YMB 30TC48

POWERS FASTENERS 09210-PWR horgony, 100 db

Raktáron
Tétel: AH2YMB Típus: 09210-PWRKereszthivatkozás: 30TC48
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
€95.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágítócsavar horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza5 / 8 "
Fúró méret3 / 8 "
Belső menetméret10-24
Hossz5 / 8 "
AnyagÓlom / Zamac ötvözet
Max. Munka vastagsága5 / 8 "
Min. Beágyazás5 / 8 "
Csavar méret10-24
Dia Dia.#10
Használja a30TC55 - beállító eszköz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7785
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országVN

Termék részletek:

    • Tágulási horgony típusa: Tömítő horgony

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 09210-PWR horgony, 100 db
€95.60 /csomag