Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS RÖGZÍTŐK 06322-PWR tágulási leejtő horgony, 3/8 hüvelykes méret, 100 pk | AF9RJK 30RZ53

POWERS FASTENERS 06322-PWR bővítő behúzható horgony, 3/8 hüvelykes méret, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AF9RJK Típus: 06322-PWRKereszthivatkozás: 30RZ53
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
€122.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység3/4
Menetmélység13/32
Menetméret3 / 8-16
típusDrop-In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06322-PWR bővítő behúzható horgony, 3/8 hüvelykes méret, 100 Pk
€122.37 /csomag