Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 06232-PWR Expansion Drop-In Anchor, 3/4 Inch Size, 10Pk | AF9RJE 30RZ48

POWERS FASTENERS 06232-PWR bővítő behúzható horgony, 3/4 hüvelykes méret, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AF9RJE Típus: 06232-PWRKereszthivatkozás: 30RZ48
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
€620.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTágulási horgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Bolt Dia.3 / 4 "
Fúrófej mérete1"
Hossz3.187 "
AnyagSzénacél
Min. Lyukmélység3-3 / 16 "
Menetmélység1.375 "
Menetméret3 / 4-10
típusDrop-In

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 06232-PWR bővítő behúzható horgony, 3/4 hüvelykes méret, 10 Pk
€620.62 /csomag