Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 05916-PWR hüvely horgony, 3/8 hüvelyk átm., 50PK | AF9RMV 30TA51

POWERS FASTENERS 05916-PWR hüvely horgony, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK

Raktáron
Tétel: AF9RMV Típus: 05916-PWRKereszthivatkozás: 30TA51

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,755.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza4"
befejezEgyszerű
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagRozsdamentes acél
Min. Beágyazás1.25 "
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 05916-PWR hüvely horgony, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK
€1,755.63 /csomag