Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 05506-PWR előre kiterjesztett horgony, 2 hüvelykes méret, 100 pk | AF9RUP 30TD50

POWERS FASTENERS 05506-PWR előre bővített horgony, 2 hüvelykes, 100 pk

Raktáron
Tétel: AF9RUP Típus: 05506-PWRKereszthivatkozás: 30TD50
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
€73.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre kibővített horgony
Horgony Dia.3 / 16 "
Horgony hossza2"
Head StyleGomba
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás7 / 8 "
A szár hossza2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 05506-PWR előre bővített horgony, 2 hüvelykes, 100 pk
€73.24 /csomag