Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 05175S-PWR Sleeve Anchor, 1/4 Inch Dia., 100Pk | AF9RLP 30TA09

POWERS FASTENERS 05175S-PWR hüvely horgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 100 pk

Raktáron
Tétel: AF9RLP Típus: 05175S-PWRKereszthivatkozás: 30TA09

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€97.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2.25 "
befejezcink
Head StyleMakk Dió
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1 / 2 "
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.692
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318152000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 05175S-PWR hüvely horgony, 1/4 hüvelyk átmérő, 100 pk
€97.20 /csomag