Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERS FASTENERS 01318-PWR kalapács fúrószár Sds 3/8 x 8 hüvelykes | AD6PEW 46U192

POWERS FASTENERS 01318-PWR kalapács fúrószár Sds 3/8 x 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6PEW Típus: 01318-PWRKereszthivatkozás: 46U192

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€50.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém kalapácsfúró
Kicsit Dia.3 / 8 "
Fúrási hossz6"
Vágófejek száma2
Teljes hossz8"
Szár alakjaSDS
Szárméret25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0828
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207502055
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási hosszTeljes hosszÁr
POWERS FASTENERS 01316-PWR Kalapács fúrószár Sds 3/8 x 6 In | AD6PEV 46U191 01316-PWR4"6"€29.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERS FASTENERS 01318-PWR kalapács fúrószár Sds 3/8 x 8 hüvelyk
€50.07 /Mértékegység