POWERMATIC 1791315 Gyalu öntöttvas 5000 ford./perc | AH7KJW 36VE12

POWERMATIC 1791315 Gyalu öntöttvas 5000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AH7KJW Típus: 1791315Kereszthivatkozás: 36VE12

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,847.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyalus
erősítők28
ÉpítésÖntöttvas
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Vágó vastagság8
Vágási szélesség20
A vágás mélysége3/32
Motoros HP5
Teljes mélység26
Teljes magasság41.375
Teljes szélesség36.625
Sebesség5000 RPM
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 360
Hajó magassága (cm)105.11
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)93.04
Származási országTW

Termék részletek:

    • Takarmányárak (FPM): 24/31
    • Vágások percenként: 20,000 XNUMX

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMotoros HPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességSebességÁr
POWERMATIC 1791261 Model 201 7-1/2Hp 1Ph 230V | AH2CJQ 24W234 1791261------€14,779.32
POWERMATIC 1791213 Gyalu öntöttvas 4500 ford./perc 3 LE | AH7KJV 36VE11 17912132834843.5284500 rpm€7,167.71
POWERMATIC 1791268 Gyalu öntöttvas 4800 rpm 7-1/2 LE | AH7KJX 36VE13 1791268-7.54259494800 rpm€18,750.04
POWERMATIC 1791303 Gyalu öntöttvas 5000 ford./perc 15 LE | AH7KJY 36VE14 179130318.5155462355000 RPM€30,487.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERMATIC 1791315 Gyalu öntöttvas 5000 ford./perc
€10,847.64 /Mértékegység