POWERMATIC 1280102C asztali fűrész; Alakító, 5 LE, 3 fázisú, 600 Cfm | AD4QJT 42W910

POWERMATIC 1280102C asztali fűrész; Alakító, 5 LE, 3 fázis, 600 Cfm

Raktáron
Tétel: AD4QJT Típus: 1280102CKereszthivatkozás: 42W910

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,096.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShaper
AnyagÖntöttvas
Motoros HP5
Teljes mélység40 "
Teljes magasság45 "
Teljes szélesség37 "
Fázis3
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 301.19
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)93.98
HS-kód8465920062
Származási országTW

Termék részletek:

    • Vezetékes formázó, amelyet dadosok és hornyok vágására használnak, és viszonylag simább vágásokat biztosít az útválasztóhoz képest
    • Az öntöttvas alapba épített kombinált görgőrendszer gyors bolti mobilitást és orsómagasság digitális kiolvasási lehetőséget biztosít a finom, növekményes beállítások elvégzéséhez több menetben
    • Nagy teherbírású gérmérőt tartalmaz, kényszerített alumínium támasztékkal és gyorskioldókarral a változtatható sebesség beállításhoz és az öv gyors cseréjéhez
    • Teljesen hegesztett alapszekrénnyel, nehéz vastagságú acélból, porgyűjtő csúszdával

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERMATIC 1280102C asztali fűrész; Alakító, 5 LE, 3 fázis, 600 Cfm
€8,096.59 /Mértékegység