Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3535-1X1.0DSL Helical Insert, 1-14 Thread Size, 1.00 Inch Length, Stainless Steel | AE7DTX 5XAA6

POWERCOIL 3535-1X1.0DSL csavaros betét, 1-14 menetméret, 1.00 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7DTX Modell: 3535-1X1.0DSLKereszthivatkozás: 5XAA6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€6.92 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret1-1 / 64 "
Ingyenes tekercs Dia.1.199 "
Hossz1"
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret1-14
Koppintson a Méretek elemre1-14
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3535-1X1.0DSL csavaros betét, 1-14 menetméret, 1.00 hüvelyk hosszú, rozsdamentes acél
€6.92 /Mértékegység