Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-6GX1.5DSL Helical Insert, 6-32 Thread Size, 0.207 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DDK 5WZU0

POWERCOIL 3532-6GX1.5DSL csavaros betét, 6-32 menetméret, 0.207 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DDK Típus: 3532-6GX1.5DSLKereszthivatkozás: 5WZU0

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€10.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret#25
Ingyenes tekercs Dia.0.193 "
Hossz0.207 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret6-32
Koppintson a Méretek elemre6-32
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-6GX1.5DSL csavaros betét, 6-32 menetméret, 0.207 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, 10 pk
€10.06 /csomag