Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.0DSL csavaros betét, 1-1/2-6 menetméret, 1.500 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél | AE7DFA 5WZX7

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.0DSL csavaros betét, 1-1/2-6 menetméret, 1.500 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7DFA Típus: 3532-1.1/2X1.0DSLKereszthivatkozás: 5WZX7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.54 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret1-17 / 32 "
Ingyenes tekercs Dia.1.772 "
Hossz1.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
Méret1 1 / 2-6 "
Koppintson a Méretek elemre7
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.0DSL csavaros betét, 1-1/2-6 menetméret, 1.500 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél
€28.54 /Mértékegység