Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D Helical Insert, M10 X 1.00 Thread Size, 15mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBZ 5WZN7

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D csavaros betét, M10 x 1.00 menetméret, 15 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DBZ Modell: 3523-10.00X1.5DKereszthivatkozás: 5WZN7

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€6.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret10.3mm
Ingyenes tekercs Dia.12.50mm
Hossz15 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM10 x 1
Koppintson a Méretek elemreM10 x 1.00
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus finom
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D csavaros betét, M10 x 1.00 menetméret, 15 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€6.87 /csomag