Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL csavaros betét, M3 X 0.50 menetméret, 4.5 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk | AE7DUF 5XAC9

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL csavaros betét, M3 x 0.50 menetméret, 4.5 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DUF Modell: 3520-3.00X1.5DSLKereszthivatkozás: 5XAC9
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
€6.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret3.2mm
Ingyenes tekercs Dia.4.35mm
Hossz4.5 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM3 x 0.5
Koppintson a Méretek elemreM3 x 0.50
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-3.00X1.5DSL csavaros betét, M3 x 0.50 menetméret, 4.5 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€6.49 /csomag