Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-2.50X2.0DSL Helical Insert, M2.5 X 0.45 Thread Size, 5mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUD 5XAC7

POWERCOIL 3520-2.50X2.0DSL csavaros betét, M2.5 x 0.45 menetméret, 5 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DUD Modell: 3520-2.50X2.0DSLKereszthivatkozás: 5XAC7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€11.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret2.6mm
Ingyenes tekercs Dia.3.70mm
Hossz5"
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM2.5 x 0.45
Koppintson a Méretek elemreM2.5 x 0.45
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-2.50X2.0DSL csavaros betét, M2.5 x 0.45 menetméret, 5 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€11.94 /csomag