Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL Helical Insert, M18 X 2.50 Thread Size, 18mm Length, Stainless Steel | AE7DVP 5XAG0

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL csavaros betét, M18 x 2.50 menetméret, 18 mm hosszú, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7DVP Modell: 3520-18.00X1.0DSLKereszthivatkozás: 5XAG0
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
€6.26 /Mértékegység
Ez a termék csak 17 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret18-8mm
Ingyenes tekercs Dia.22.00mm
Hossz18
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM18 x 2.5
Koppintson a Méretek elemreM18 x 2.50
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusCsavaros reteszelés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-18.00X1.0DSL csavaros betét, M18 x 2.50 menetméret, 18 mm hosszú, rozsdamentes acél
€6.26 /Mértékegység