Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-16.00X1.5D Helical Insert, M16 X 2.00 Thread Size, 24mm Length, Stainless Steel | AE7DCU 5WZR5

POWERCOIL 3520-16.00X1.5D csavaros betét, M16 x 2.00 menetméret, 24 mm hosszú, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7DCU Modell: 3520-16.00X1.5DKereszthivatkozás: 5WZR5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret16.5mm
Ingyenes tekercs Dia.19.60mm
Hossz24mm
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM16 x 2
Koppintson a Méretek elemreM16 x 2.00
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318190000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-16.00X1.5D csavaros betét, M16 x 2.00 menetméret, 24 mm hosszú, rozsdamentes acél
€2.86 /Mértékegység