Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWERCOIL 3520-10.00X1.0D Helical Insert, M10 X 1.50 Thread Size, 10mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DCD 5WZP1

POWERCOIL 3520-10.00X1.0D csavaros betét, M10 x 1.50 menetméret, 10 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE7DCD Modell: 3520-10.00X1.0DKereszthivatkozás: 5WZP1
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
€11.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálbetét
Fúró méret10.4mm
Ingyenes tekercs Dia.12.50mm
Hossz10 "
Anyag304 Stainless Steel
Rockwell KeménységC43-C50
MéretM10 x 1.5
Koppintson a Méretek elemreM10 x 1.50
Szakítószilárdság200,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
típusSzabadon futó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318290000
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWERCOIL 3520-10.00X1.0D csavaros betét, M10 x 1.50 menetméret, 10 mm hosszú, rozsdamentes acél, 10 pk
€11.45 /csomag