Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UGK1 női leválasztó kék 16 - 14 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGQ

POWER FIRST 5UGK1 női leválasztó kék 16–14 Awg – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6PGQ Modell: 5UGK1
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
€60.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.091 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz1.43 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UGK0 női leválasztó sárga 12 - 10 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGP 5 UGK00.134 "Sárga1.45 "12 - 10 AWG25€63.05
POWER FIRST 5UGK2 női leválasztó piros 22-16 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGR 5 UGK20.067 "Piros1.43 "22 - 16 AWG25€49.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UGK1 női leválasztó kék 16–14 Awg – 25 db-os csomag
€60.74 /csomag