Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 5UGK0 női leválasztó sárga 12 - 10 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGP

POWER FIRST 5UGK0 Female Disconnect Yellow 12 To 10 Awg - Pack Of 25

Raktáron
Tétel: AE6PGP Modell: 5UGK0

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€56.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.134 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésTele
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaHőre zsugorodó nejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz1.45 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 5UGK1 női leválasztó kék 16 - 14 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGQ 5 UGK10.091 "Kék1.43 "16 - 14 AWG25€54.32
POWER FIRST 5UGK2 női leválasztó piros 22-16 Awg - 25 db-os csomag | AE6PGR 5 UGK20.067 "Piros1.43 "22 - 16 AWG25€44.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 5UGK0 Female Disconnect Yellow 12 To 10 Awg - Pack Of 25
€56.37 /csomag