Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 4GAC1 hosszabbító kábel 15a 12 / 3ga 50 láb | AD7RHG

POWER FIRST 4GAC1 hosszabbító kábel 15a 12/3ga 50 láb

Raktáron
Tétel: AD7RHG Modell: 4GAC1
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
€132.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító
Vezetékhossz50 láb.
Mérő / vezető12/3
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper15
NEC kábeljelölésSJTOW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Névleges külső Dia.0.421 "
Kimenetek száma1
TöltöttségjelzőIgen
AlakRound
Temp. Hatótávolság-58-194 F fok
Feszültség125
Watts1875

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód8544429000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációVezetékhosszMérő / vezetőNEMA foglalat konfigurálásaNévleges külső Dia.Kimenetek számaTöltöttségjelzőAlakÁr
POWER FIRST 1FD53 hosszabbító kábel 50 láb | AA9UGW 1FD535-15P50 láb.16/35-15R0.319 "1IgenRound€51.29
POWER FIRST 1FD54 hosszabbító kábel 100 láb | AA9UGX 1FD545-15P100 láb.16/35-15R0.319 "1IgenRound€110.85
POWER FIRST 1FD55 hosszabbító kábel 50 láb | AA9UGY 1FD555-15P50 láb.14/35-15R0.35 "1IgenRound€83.30
POWER FIRST 1FD56 hosszabbító kábel 100 láb | AA9UGZ 1FD565-15P100 láb.14/35-15R0.35 "1IgenRound€160.05
POWER FIRST 1FD57 hosszabbító kábel 100 láb | AA9UHA 1FD575-15P100 láb.12/35-15R0.421 "1IgenRound€204.05
POWER FIRST 1FD58 hosszabbító kábel 25 láb | AA9UHB 1FD585-15P25 láb.16/35-15R-1-Lakás€34.41
POWER FIRST 1FD59 hosszabbító kábel 50 láb | AA9UHC 1FD595-15P50 láb.16/35-15R-1-Lakás€57.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4GAC1 hosszabbító kábel 15a 12/3ga 50 láb
€132.93 /Mértékegység