Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 4FRE8 Butt Splice Connector Red 22-16awg - 25 db-os csomag | AD7NZB

POWER FIRST 4FRE8 Butt Splice Connector Red 22-16awg - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7NZB Modell: 4FRE8Kereszthivatkozás: 22EW61
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
€42.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.067 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelés, hőzsugorodás
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaHőzsugorodás
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.417 "
VarrásPopsi
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 4FRE6 Butt Splice Connector Sárga - 25 db-os csomag | AD7NYZ 4FRE60.134 "Sárga1.614 "12 - 10 AWG25€34.09
POWER FIRST 4FRE7 Butt Splice Connector Blue - 25 db-os csomag | AD7NZA 4FRE70.091 "Kék1.417 "16 - 14 AWG25€50.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4FRE8 Butt Splice Connector Red 22-16awg - 25 db-os csomag
€42.14 /csomag