Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blue 6 Awg - 20 db-os csomag | AD7NYT

POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blue 6 Awg – 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7NYT Modell: 4FRD9
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
€54.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
Hordó belsejében Dia.0.232 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Csatlakozó típusaButt Splice
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet167 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.772 "
VarrásPopsi
Vezetéktartomány6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódMax. HőmérsékletTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 4FRE1 Butt Splice Connector Sárga 4 Awg - 20 db-os csomag | AD7NYU 4FRE10.307 "Sárga167 fok F2.067 "4 AWG20€82.22
POWER FIRST 4FRH9 Butt Splice Connector Red 22-16 - 100 db | AD7PAG 4FRH90.067 "Piros167 fok F0.969 "22 - 16 AWG100€50.51
POWER FIRST 4FRJ1 Butt Splice Connector Kék 16-14 - 100 db-os csomag | AD7PAH 4FRJ10.091 "Kék167 fok F0.969 "16 - 14 AWG100€54.64
POWER FIRST 4FRL5 Butt Splice Connector Sárga 12-10 - 50 db-os csomag | AD7PBE 4FRL50.134 "Sárga167 fok F1.043 "12 - 10 AWG50€35.79
POWER FIRST 5WHG8 vezetékes kivezetés 8 Awg - 25 db-os csomag | AE7ATG 5WHG80.177 "-75C1.398 "8 AWG25€33.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blue 6 Awg – 20 db-os csomag
€54.38 /csomag