Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 36J213 közbenső kábelkötegelő, 5.9 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UVK

POWER FIRST 36J213 köztes kábelkötegelő, 5.9 hüvelyk hosszúság – 100 db

Raktáron
Tétel: AC6UVK Modell: 36J213

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözbenső kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekZöld
DesignStandard
AdóKözbülső
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz5.9 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.1.38 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság40 font
Vastagság0.045 "
SzerszámkódA
UL típus21
Szélesség0.14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0743
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBeltéri / kültériHosszAnyagMax. Csomag Dia.SzakítószilárdságUL típusPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 36J137 köztes kábelkötegelő, 5.9 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URP 36J137TermészetesCsak beltérben5.9 "Nylon 6/61.38 "40 font21100€12.04
POWER FIRST 36J138 közbenső kábelkötegelő, 5.9 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URQ 36J138FeketeBeltéri / kültéri5.9 "Nylon 6/61.38 "40 font21100€16.76
POWER FIRST 36J139 közbenső kábelkötegelő, 5.9 hüvelykes hosszúság - 1000-es csomag | AC6URR 36J139TermészetesCsak beltérben5.9 "Nylon 6/61.38 "40 font211000€107.79
POWER FIRST 36J141 köztes kábelkötegelő, 9.8 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URU 36J141TermészetesCsak beltérben9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 font11100€10.01
POWER FIRST 36J142 köztes kábelkötegelő, 9.8 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URV 36J142FeketeBeltéri / kültéri9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 font11100€8.75
POWER FIRST 36J143 köztes kábelkötegelő, 9.8 hüvelykes hosszúság - 1000 darabos csomag | AC6URW 36J143TermészetesCsak beltérben9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 font111000€77.60
POWER FIRST 36J144 közbenső kábelkötegelő, 9.8 hüvelykes hosszúság - 1000-es csomag | AC6URX 36J144FeketeBeltéri / kültéri9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 font111000€84.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 36J213 köztes kábelkötegelő, 5.9 hüvelyk hosszúság – 100 db
€4.59 /csomag