Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 36J178 Extra nagy teherbírású kábelkötegelő 35.4 hüvelykes L - 50 db-os csomag | AC6UUH

POWER FIRST 36J178 Extra nagy teherbírású kábelkötegelő, 35.4 hüvelykes L - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6UUH Modell: 36J178

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€55.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra nagy teherbírású kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekFekete
DesignNylon fogó
AdóExtra nagy teherbírás
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz35.4 "
AnyagNylon 6/6
Max. Csomag Dia.10.43 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság180 font
Vastagság0.071 "
UL típus11
Szélesség0.35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7623
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBeltéri / kültériHosszMax. Csomag Dia.VastagságPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 36J177 Extra nagy teherbírású kábelkötegelő 35.4 hüvelykes L - 50 db-os csomag | AC6UUG 36J177TermészetesCsak beltérben35.4 "10.43 "0.071 "50€53.45
POWER FIRST 36J179 Extra nagy teherbírású kábelkötegelő 48.4 hüvelykes L - 50 db-os csomag | AC6UUJ 36J179TermészetesCsak beltérben48.4 "14.49 "0.072 "50€88.16
POWER FIRST 36J180 Extra nagy teherbírású kábelkötegelő 48.4 hüvelykes L - 50 db-os csomag | AC6UUK 36J180FeketeBeltéri / kültéri48.4 "14.49 "0.072 "50€99.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 36J178 Extra nagy teherbírású kábelkötegelő, 35.4 hüvelykes L - 50 db-os csomag
€55.27 /csomag