Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 36J161 nagy teherbírású kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság - 100 darabos csomag | AC6UTQ

POWER FIRST 36J161 nagy teherbírású kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6UTQ Modell: 36J161

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignStandard
AdóHeavy Duty
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz7.9 "
AnyagNylon 6/6
Max. Csomag Dia.1.97 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság119.15 font
Vastagság0.075 "
SzerszámkódB
UL típus11
Szélesség0.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságszínekDesignUL típusSzélességAdóBeltéri / kültériHosszPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 36J162 nagy teherbírású kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság - 100 darabos csomag | AC6UTR 36J1620.075 "FeketeStandard 110.3 "Heavy DutyBeltéri / kültéri7.9 "100€30.37
POWER FIRST 36J163 nagy teherbírású kábelkötegelő, 11.8 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UTT 36J1630.074 "TermészetesStandard 110.3 "Heavy DutyCsak beltérben11.8 "100€35.32
POWER FIRST 36J164 nagy teherbírású kábelkötegelő, 11.8 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UTU 36J1640.074 "FeketeStandard 110.3 "Heavy DutyBeltéri / kültéri11.8 "100€24.65
POWER FIRST 36J165 nagy teherbírású kábelkötegelő, 14.5 hüvelykes hosszúság - 100 darabos csomag | AC6UTV 36J1650.074 "TermészetesStandard 110.3 "Heavy DutyCsak beltérben14.5 "100€40.10
POWER FIRST 36J166 nagy teherbírású kábelkötegelő, 14.5 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UTW 36J1660.074 "FeketeStandard 110.3 "Heavy DutyBeltéri / kültéri14.5 "100€67.18
POWER FIRST 36J167 nagy teherbírású kábelkötegelő, 17.7 hüvelykes hosszúság - 50 db-os csomag | AC6UTX 36J1670.075 "TermészetesStandard 110.3 "Heavy DutyCsak beltérben17.7 "50€26.68
POWER FIRST 36J168 nagy teherbírású kábelkötegelő, 17.7 hüvelykes hosszúság - 50 db-os csomag | AC6UTY 36J1680.075 "FeketeStandard 110.3 "Heavy DutyBeltéri / kültéri17.7 "50€25.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 36J161 nagy teherbírású kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság – 100 db-os csomag
€25.98 /csomag