Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 36J133 miniatűr kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URK

POWER FIRST 36J133 miniatűr kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6URK Modell: 36J133

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€8.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignStandard
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz7.9 "
AnyagNylon 6/6
Max. Csomag Dia.2.36 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság18 font
Vastagság0.041 "
SzerszámkódA
UL típus11
Szélesség0.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBeltéri / kültériHosszAnyagMax. Csomag Dia.VastagságUL típusPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 36J127 miniatűr kábelkötegelő, 3.9 hüvelykes hosszúság - 100 darabos csomag | AC6URD 36J127TermészetesCsak beltérben3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "21100€7.08
POWER FIRST 36J128 miniatűr kábelkötegelő, 3.9 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URE 36J128FeketeBeltéri / kültéri3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "21100€7.71
POWER FIRST 36J129 miniatűr kábelkötegelő, 3.9 hüvelykes hosszúság - 1000 csomag | AC6URF 36J129TermészetesCsak beltérben3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "211000€51.27
POWER FIRST 36J130 miniatűr kábelkötegelő, 3.9 hüvelykes hosszúság - 1000 csomag | AC6URG 36J130FeketeBeltéri / kültéri3.9 "Nylon 6/60.87 "0.036 "211000€44.09
POWER FIRST 36J131 miniatűr kábelkötegelő, 6.3 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URH 36J131TermészetesCsak beltérben6.3 "Nylon 6/61.54 "0.043 "11100€3.10
POWER FIRST 36J132 miniatűr kábelkötegelő, 6.3 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URJ 36J132FeketeBeltéri / kültéri6.3 "Nylon 6/61.54 "0.043 "11100€2.80
POWER FIRST 36J134 miniatűr kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6URL 36J134FeketeBeltéri / kültéri7.9 "Nylon 6/62.36 "0.041 "11100€9.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 36J133 miniatűr kábelkötegelő, 7.9 hüvelykes hosszúság – 100 db-os csomag
€8.74 /csomag