Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 2LNH6 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások | AC2NQR 29FG36

POWER FIRST 2LNH6 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AC2NQR Modell: 2LNH6Keresztszám: 29FG36 / 29FG36
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
€20.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése20 A @ 125 V, 15 A @ 250 V
TestszínFekete
KapcsolatfelvételDPDT
HP2 @ 110/250 VAC
Szerelési lyuk0.83 "x 1.45"
Csatlakozások száma6
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között
Szín váltásaPiros
Kapcsoló funkcióPillanatnyi be / ki / pillanatnyi be
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0333
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseKapcsolatfelvételHPSzerelési lyukCsatlakozások számaÜzemi hőm. HatótávolságTerminálokÁr
POWER FIRST 29FG35 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások | AB8UZR 29FG3520A @ 125 / 250VDPDT1-1/2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 fok és 149 fok F között1/4 "Gyorscsatlakozás fül€16.06
POWER FIRST 2LND5 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NPC 2LND9 2LND520 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 fok és 104 fok F közöttCsavar€17.12
POWER FIRST 2LND7 billenőkapcsoló Spdt 3 csatlakozások | AC2NPE 2LND720 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 fok és 104 fok F közöttCsavar€8.42
POWER FIRST 2LNH5 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások | AC2NQQ 2LNH520 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 fok és 104 fok F közöttCsavar€14.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2LNH6 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozások
€20.27 /Mértékegység