Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 24C943 gyűrűs terminál 5/16 hüvelyk 16-14 Awg - 100 darabos csomag | AB7VQB

POWER FIRST 24C943 gyűrűs csatlakozó 5/16 hüvelykes 16-14 Awg – 100 db

Raktáron
Tétel: AB7VQB Modell: 24C943
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
€86.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódKék
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.07 "
VarrásPopsi
Stud méret5 / 16 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaDupla krimpelés szigetelt
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1719
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)1.2
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaSzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszVarrásStud méretPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C831 karima ásó 16-14 Awg # 4 - 100 darabos csomag | AB7VLD 24C831--Szigeteletlen300 fok F6000.5 "A forrasztott#4100€28.16
POWER FIRST 24C835 karima ásó 16-14 Awg 0.79 hüvelyk - 100 darabos csomag | AB7VLE 24C835--Szigeteletlen300 fok F6000.86 "A forrasztott1 / 4 "100€41.73
POWER FIRST 24C836 Karima ásó 16-14 Awg 5-16 hüvelyk - 100 darabos csomag | AB7VLF 24C836--Szigeteletlen300 fok F6000.86 "A forrasztott5 / 16 "100€37.80
ELSŐ TELJESÍTMÉNY 24C837 Karima lapát 16-14 Awg 0.78 hüvelyk - 100 db -os csomag | AB7VLG 24C837--Szigeteletlen300 fok F6001"A forrasztott3 / 8 "100€52.77
POWER FIRST 24C838 Karima ásó 16-14 Awg 0.55 hüvelyk - 100 darabos csomag | AB7VLH 24C838--Szigeteletlen300 fok F6001.2 "A forrasztott1 / 2 "100€24.84
POWER FIRST 24C938 gyűrűs terminál 16-14 Awg # 4 - 100 darabos csomag | AB7VPZ 24C938Dupla krimpelés szigeteltKékVinyl221 fok F600V0.72 "Popsi#4100€36.54
POWER FIRST 24C942 gyűrűs terminál 16-14 Awg - 100 darabos csomag | AB7VQA 24C942Dupla krimpelés szigeteltKékVinyl221 fok F600V1.07 "Popsi1 / 4 "100€83.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 24C943 gyűrűs csatlakozó 5/16 hüvelykes 16-14 Awg – 100 db
€86.48 /csomag