Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 24C933 karima ásó 16-14 Awg 0.76 hüvelyk - 100 db-os csomag | AB7VPV

POWER FIRST 24C933 Karimás ásó 16-14 Awg 0.76 hüvelyk – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB7VPV Modell: 24C933
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
€121.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima ásó
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.79 "
VarrásPopsi
Stud méret#8
Csatlakozó típusakarimás
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódTeljes hosszStud méretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C915 karima ásó 22-16 Awg 0.87 hüvelyk - 100 db-os csomag | AB7VPE 24C915Piros0.77 "#822 - 16 AWG100€103.30
POWER FIRST 24C932 karima ásó 16-14 Awg 0.78 hüvelyk - 100 darabos csomag | AB7VPU 24C932Kék0.79 "#616 - 14 AWG100€124.52
POWER FIRST 24C950 aljzat lemez 12-10 Awg 0.92 hüvelyk - 50 db-os csomag | AB7VQH 24C950Sárga1.08 "#612 - 10 AWG50€82.22
POWER FIRST 24C951 női lemez 12-10 Awg 0.87 hüvelyk - 50 db-os csomag | AB7VQJ 24C951Sárga1.08 "#812 - 10 AWG50€90.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 24C933 Karimás ásó 16-14 Awg 0.76 hüvelyk – 100 db-os csomag
€121.91 /csomag