Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 24C791 Apa lemez 16-14 Awg 0.79 hüvelyk - 100 db | AB7VKK

POWER FIRST 24C791 Apa lemez 16-14 Awg 0.79 hüvelyk - 100 db

Raktáron
Tétel: AB7VKK Modell: 24C791
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
€68.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.197 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagÓnozott sárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaNejlon
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.79 "
VarrásPopsi
Lapméret0.187 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1192
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)1.2
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLapméretHordó belsejében Dia.SzínkódVezetéktartományCsatlakozó anyagSzigetelésSzigetelés típusaMax. FeszültségPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C706 Apa lemez 22-16 Awg 0.94 hüvelyk - 100 db | AB7VHK 24C7060.250 x 0.032 "0.157 "Piros22 - 16 AWGÓnozott sárgarézTeleNylon, teljes600V100€129.08
POWER FIRST 24C763 dugattyús lemez 12-10 Awg 1.02 hüvelykes - 50 db-os csomag | AB7VJQ 24C7630.250 x 0.032 "0.256 "Sárga12 - 10 AWGÓnozott sárgarézTeleNylon, teljes600V50€66.22
POWER FIRST 24C788 Férfi lemez 16-14 Awg 0.94 hüvelyk - 50 db-os csomag | AB7VKG 24C7880.250 x 0.032 "0.197 "Kék16 - 14 AWGÓnozott sárgarézTeleNylon, teljes600V50€53.42
POWER FIRST 24C789 Férfi lemez 22-16 Awg 0.79 hüvelyk - 100 db | AB7VKH 24C7890.187 x 0.032 "0.157 "Piros22 - 16 AWGÓnozott sárgarézRészlegesNejlon600V100€68.45
POWER FIRST 24C790 dugattyús lemez 22-16 Awg 0.79 hüvelyk - 100 db | AB7VKJ 24C7900.187 x 0.020 "0.157 "Piros22 - 16 AWGÓnozott sárgarézRészlegesNejlon600V100€81.07
POWER FIRST 24C792 Apa lemez 16-14 Awg 0.79 hüvelyk - 1000 db | AB7VKL 24C7920.187 x 0.020 "0.197 "Kék16 - 14 AWGÓnozott sárgarézRészlegesNejlon600V100€73.60
POWER FIRST 24C846 dugattyús lemez 22-16 Awg 0.87 hüvelyk - 100 db | AB7VLN 24C8460.187 x 0.032 "0.157 "Piros22 - 16 AWGÓnozott sárgarézTeleNylon, teljes600V100€84.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 24C791 Apa lemez 16-14 Awg 0.79 hüvelyk - 100 db
€68.45 /csomag