Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 21RJ54 hosszabbító kábel 25 láb 14/3 Ga. | AB6HPZ

POWER FIRST 21RJ54 hosszabbító kábel 25 láb 14/3 Ga.

Raktáron
Tétel: AB6HPZ Modell: 21RJ54

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€50.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító
Vezetékhossz25 láb.
Mérő / vezető14/3
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper15
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Névleges külső Dia.0.362 "
Kimenetek száma1
TöltöttségjelzőIgen
AlakRound
Temp. Hatótávolság-40-167 F fok
Feszültség125
Watts1875

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9504
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)4.13
HS-kód8544429000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy teherbírású kültéri hosszabbító kábel

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációVezetékhosszMérő / vezetőNEMA foglalat konfigurálásaNévleges külső Dia.Kimenetek számaTöltöttségjelzőAlakÁr
POWER FIRST 1FD53 hosszabbító kábel 50 láb | AA9UGW 1FD535-15P50 láb.16/35-15R0.319 "1IgenRound€51.29
POWER FIRST 1FD54 hosszabbító kábel 100 láb | AA9UGX 1FD545-15P100 láb.16/35-15R0.319 "1IgenRound€110.85
POWER FIRST 1FD55 hosszabbító kábel 50 láb | AA9UGY 1FD555-15P50 láb.14/35-15R0.35 "1IgenRound€83.30
POWER FIRST 1FD56 hosszabbító kábel 100 láb | AA9UGZ 1FD565-15P100 láb.14/35-15R0.35 "1IgenRound€160.05
POWER FIRST 1FD57 hosszabbító kábel 100 láb | AA9UHA 1FD575-15P100 láb.12/35-15R0.421 "1IgenRound€204.05
POWER FIRST 1FD58 hosszabbító kábel 25 láb | AA9UHB 1FD585-15P25 láb.16/35-15R-1-Lakás€34.41
POWER FIRST 1FD59 hosszabbító kábel 50 láb | AA9UHC 1FD595-15P50 láb.16/35-15R-1-Lakás€57.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 21RJ54 hosszabbító kábel 25 láb 14/3 Ga.
€50.23 /Mértékegység