Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 1BP97 túlfeszültségvédő fekete 450 J | AA9AMC

POWER FIRST 1BP97 túlfeszültségvédő fekete 450 J

Raktáron
Tétel: AA9AMC Modell: 1BP97
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
€119.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekFekete
Vezetékhossz15 láb.
Mélység3-51 / 64 "
Mérő / vezető14/3
Magasság3.75 "
Ház anyagaAcél
Hossz19 "
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram30kA
Felszerelési stílusRack
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma8
A transzformátor kimenetek száma4
Fázis1
Plug TypeNEMA 5-15P
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule450
Aljzat típusaNO 5-15R
Feszültség125
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4705
Hajó magassága (cm)9.8
Hajó hossza (cm)51.3
Hajószélesség (cm)21.5
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)
    • Telefon / fax túlfeszültség-védelem (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 1BP97 túlfeszültségvédő fekete 450 J
€119.78 /Mértékegység