POST GUARD SS40-24TB-304 Bollard Bolt 4 hüvelyk átmérőjű, 24 hüvelyk magasságú ezüst | AH2LVL 29TH83

POST GUARD SS40-24TB-304 Pollárcsavar lefelé 4 hüvelyk átmérő 24 hüvelyk magasság ezüst

Raktáron
Tétel: AH2LVL Típus: SS40-24TB-304Kereszthivatkozás: 29TH83

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€361.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
színekEzüst
ZárórendszerEgyik sem
AnyagRozsdamentes acél
Szerelőlemez méretei4 "átmérő
Nettó súly17 font
A rögzítő furatok száma2
Dia kívül.4"
Teljes magasság24 "
Teljes hossz8"
Falvastagság0.118 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országVN

Termék részletek:

    • Világít: Nem
    • Bollard funkció: Rögzített
    • Szerelési felület: Kemény felület
    • Sapka alakja: Kupola
    • Kész magasság: 24 "
    • Bollard alakja: kerek

Termékváltozatok

TermékekModellNettó súlyTeljes magasságÁr
POST GUARD SS40-32TB-304 Bollard Bolt 4 hüvelyk átmérőjű 32 hüvelyk magasságú ezüst | AH2LVK 29TH82 SS40-32TB-30425 font32 "€378.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POST GUARD SS40-24TB-304 Pollárcsavar lefelé 4 hüvelyk átmérő 24 hüvelyk magasság ezüst
€361.33 /Mértékegység